STAHLWILLE(スタビレー)
オフセットマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07262161
品番
10546-2
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。
用途
マイナスネジ用
質量(g)
12
全長L(mm)
100
刃先厚(mm)
a:0.8
刃先幅寸法(mm)
b:4
注意
※画像は代表画像です。