STAHLWILLE(スタビレー)
オフセットマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07262170
品番
10546-3
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。
用途
マイナスネジ用
質量(g)
29
全長L(mm)
125
刃先厚(mm)
a:1
刃先幅寸法(mm)
b:5.5
注意
※画像は代表画像です。