STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
オフセットマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07262179
品番
10546-4
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
DIN 5200センターハンドルは耐衝撃性プラスチックで覆われていますクロムバナジウム、クロムメッキ。
用途
マイナスネジ用
質量(g)
69
全長L(mm)
150
刃先厚(mm)
a:1.2
刃先幅寸法(mm)
b:8