※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅100mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07262763 品番 N3N-100X4.75
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 全長(m)4.75 最大使用荷重(t)6.3 材質ナイロン トラスコ品番817-0085 質量(kg)3.16 等級JIS B 8818 3等級 使用荷重(t)6.3(最大) ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする