イジリドメドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07264455 品番 4656-T10N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。

サイズT10 質量(g)39 先端寸法(mm)外形:2.7 全長L2(mm)165 軸長L1(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする