イジリドメドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07264516 品番 4656-T40N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー。

サイズT40 質量(g)120 先端寸法(mm)外形:6.6 全長L2(mm)240 軸長L1(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする