いじり止めドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07264945 品番 4856-T9
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしているので、手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

サイズT9 質量(g)50 先端寸法(mm)外形:2.5 全長L2(mm)155 軸長L1(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする