※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HE形 両端アイ形

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)10 注文コード07265134 品番HE-W100X2.5
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は全長・最大使用荷重など222種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8811規格品 全長(m)2.5 最大使用荷重(t)10 材質ポリエステル(心体) トラスコ品番816-9565 質量(kg)7.5 本体厚さ(mm)30 本体幅(mm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07264644
2024-10-07
用途:
ECP楊重
建設業・工事業

取扱いが簡単で、楊重物に馴染みやすくソフトタッチで良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする