エクステンションユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07265216 品番7792-1
参考基準価格(税別)¥373,790 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

7791及び7791ATと合わせて使用するトルクドライバー校正用アタッチメント。

質量(kg)23.9 高さ(mm)h:135 奥行(mm)t:558(作業台:270) 全長L(mm)1073 適合サイズ(mm)トルクレンチ:2390 (7791品番+7792-1品番) 能力(N・m)1〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする