STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07265320
品番
6563 2 175
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)
175
質量(g)
365
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大25