STAHLWILLE(スタビレー)
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
全長L(mm)
145
注文コード
07265338
品番
6564 2 145
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
全長L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。メイン画像は6564 2 175品番です。
質量(g)
175
全長L(mm)
145
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
S:最大14