STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07265381
品番
6571 2 165
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)
165
質量(g)
190
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
最大23