STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の その他ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(sq.)
1/2inch
寸法(mm)
12
注文コード
07265767
品番
50IMP-12
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
寸法(mm)
12
質量(g)
89
全長L(mm)
38
外径(Φmm)
差込部d2:25
差込角(sq.)
1/2inch
有効長(ふところ深さ)(mm)
t:21.5
ソケット径(Φmm)
外径d1:19.5