インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)1/2inch 寸法(mm)14 注文コード07265801 品番50IMP-14
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は差込角・寸法・サイズなど55種類から選べます 他の種類を見る

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

寸法(mm)14 質量(g)86 全長L(mm)38 外径(Φmm)差込部d2:25 差込角(sq.)1/2inch 有効長(ふところ深さ)(mm)t:21.5 ソケット径(Φmm)外径d1:22.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする