シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
2
注文コード
07265816
品番
HE-W020X10.0
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9599
質量(kg)
4.7
色
緑
本体厚さ(mm)
15
本体幅(mm)
52