シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
5
最大使用荷重(t)
2
注文コード
07265852
品番
HE-W020X5.0
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
5
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
753-2211
質量(kg)
2.35
色
緑
本体厚さ(mm)
15
本体幅(mm)
52