シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
6.5
最大使用荷重(t)
2
注文コード
07265886
品番
HE-W020X6.5
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
6.5
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9604
質量(kg)
3.06
色
緑
本体厚さ(mm)
15
本体幅(mm)
52