アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
ハイメタル30g
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266135
品番
KA227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
抗菌効果のある銅とニッケルのソフトな合金を、細かいカールで球状に巻いたクリーナーです。抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。持ちやすく、油汚れやコゲつき、サビなどがきれいに落とせ手入れも簡単です。
材質
銅+ニッケル
高さ(mm)
65
質量(g)
30
縦(mm)
30
横(mm)
65