泡クリアハードスポンジ2PBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07266239 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

銀と銅のW抗菌により菌の増殖を抑制し、清潔さを保つスポンジです。泡立ち・水切れ等キッチンスポンジに求められる様々なニーズにこたえる万能型のスポンジとなっています。ガンコな汚れに適したハードタイプです。

材質ナイロン不織布(研磨材入) ポリウレタンフォーム 高さ(mm)118 質量(g)8 縦(mm)36 横(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする