アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
泡だつバススポンジ・ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266257
品番
BS001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ザラついた湯アカやガンコな汚れ落としに最適なスポンジです。収納に便利なつりヒモ付です。穴あきウレタン採用。 洗剤が内部まで浸透し穴から均等に泡が出て豊かに泡だちます。
材質
ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム
高さ(mm)
160
質量(g)
20
縦(mm)
45
横(mm)
85