交換用バスライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07266291 品番BLA12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ソフト素材でキズをつけずに、きれいに洗えます。BLA11 バスライトの交換用としてお使いください。

材質ナイロン、ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布 高さ(mm)130 質量(g)15 縦(mm)40 横(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする