アイセン
アイセンの マグネット用品
アイセンの 清掃
ckトイレポット・W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266318
品番
TN211
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
シンプルなデザインに機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレポット。開閉部にワンポイントのアルミ製取っ手を付けていますので開閉しやすい。コーナーや壁にピッタリと収まります。
材質
本体:ABS樹脂 リング:ポリプロピレン 持ち手:アルミ
高さ(mm)
140
質量(g)
149
縦(mm)
90
横(mm)
90