マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 最大使用荷重(t)0.5 注文コード07266875 品番HN-W005X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は全長・最大使用荷重など295種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS B 8811規格品 全長(m)3 最大使用荷重(t)0.5 材質ポリエステル トラスコ品番753-2300 質量(kg)0.48 ベルト幅(mm)24 等級JIS B 8811 使用荷重(t)0.5(最大) 本体厚さ(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07266875 HN-W005X3.0 48898596 HN-W005X3.0 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 1本 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする