シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
0.5
注文コード
07266893
品番
HN-W005X4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
全長・最大使用荷重
など
295
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
0.5
材質
ポリエステル
トラスコ品番
753-2318
質量(kg)
0.64
色
灰
ベルト幅(mm)
24
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
0.5(最大)
本体厚さ(mm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07266893
HN-W005X4.0
48898614
HN-W005X4.0
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました