マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07268162 品番 HN-W020X5.0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)5 最大使用荷重(t)2 材質ポリエステル トラスコ品番753-2393 質量(kg)2.35 ベルト幅(mm)40 等級JIS B 8811 使用荷重(t)2(最大) 本体厚さ(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする