シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07268302
品番
HN-W200X2.5
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
20
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9698
質量(kg)
15
色
緑
ベルト幅(mm)
120
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
20(最大)
本体厚さ(mm)
70