シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07268512
品番
HN-W250X3.5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥165,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
25
材質
ポリエステル
トラスコ品番
851-8492
質量(kg)
24.5
色
緑
ベルト幅(mm)
120
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
25(最大)
本体厚さ(mm)
70