NITTO
NITTOの サドル関連
NITTOの シートポスト/シートピン/シートクランプ
S84シートピラー シートポスト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07268741
品番
N05SPT00301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ボディ:クロモリ、クランプ:アルミ合金
長さ(mm)
250
寸法(mm)
【オフセット】37
色
シルバー
外径(Φmm)
27.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。