シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07268878
品番
HN-W320X2.0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
32
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9858
質量(kg)
17
色
緑
ベルト幅(mm)
145
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
32(最大)
本体厚さ(mm)
70