シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269072
品番
HN-W400X2.5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥235,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
40
材質
ポリエステル
トラスコ品番
851-8523
質量(kg)
30
色
緑
ベルト幅(mm)
160
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
40(最大)
本体厚さ(mm)
70