マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07269185 品番 HN-W400X8.0
参考基準価格(税別)¥703,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
規格JIS B 8811規格品 全長(m)8 最大使用荷重(t)40 材質ポリエステル トラスコ品番851-8534 質量(kg)96 ベルト幅(mm)160 等級JIS B 8811 使用荷重(t)40(最大) 本体厚さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする