※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269264
品番
HN-W050X2.5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
2.5
最大使用荷重(t)
5
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9764
質量(kg)
3
色
赤
ベルト幅(mm)
57
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
5(最大)
本体厚さ(mm)
13