※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07269395 品番 HN-W050X9.0
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)9 最大使用荷重(t)5 材質ポリエステル トラスコ品番816-9692 質量(kg)10.8 ベルト幅(mm)57 等級JIS B 8811 使用荷重(t)5(最大) 本体厚さ(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする