※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07269605 品番 HN-W080X1.0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)1 最大使用荷重(t)8 材質ポリエステル トラスコ品番816-9694 質量(kg)2 ベルト幅(mm)73 等級JIS B 8811 使用荷重(t)8(最大) 本体厚さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする