※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 15+2000L スプライン軸 THK 07270462 SS 15+2000L スプライン軸 THK 07270462

スプライン軸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07270462 品番 SS 15+2000L
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

歯数16 質量(kg)2.8 軸長(mm)2000 寸法D0(Φmm)15 軸外径(Φmm)16.1 寸法Dr(Φmm)13.5 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 用途スプラインナットDPM、DP共通 適合ナット:DPM1520、DPM1530、DP15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする