曜日別特売
SS 35+3200L スプライン軸 THK 07270566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 35+3200L スプライン軸 THK 07270566
SS 35+3200L スプライン軸 THK 07270566

スプライン軸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
軸長(mm)3200
寸法D0(Φmm)35
内容量1本注文コード07270566品番SS 35+3200L
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

用途
スプラインナットDPM、DP共通
歯数20質量(kg)24軸長(mm)3200寸法D0(Φmm)35軸外径(Φmm)37.1寸法Dr(Φmm)32.8ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300適合ナット:DPM3544、DPM3560、DP35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする