DC 18 スクリューナット THK 07271381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 18 スクリューナット THK 07271381
DC 18 スクリューナット THK 07271381

スクリューナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)32
寸法b(mm)7(0~-0.036)
適合軸CS18
内容量1個注文コード07271381品番DC 18
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

外径D(Φmm)32寸法b(mm)7(0~-0.036)寸法d(Φmm)2寸法l(mm)22寸法r(mm)1寸法t(mm)2.5長さL(mm)31適合軸:CS18種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金質量(g)120外径許容差(mm)0~-0.062動的許容推力(N)6860適合軸CS18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする