DC 50 スクリューナット THK 07271476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 50 スクリューナット THK 07271476
DC 50 スクリューナット THK 07271476

スクリューナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)68
寸法b(mm)15(0~-0.043)
適合軸CS50
内容量1個注文コード07271476品番DC 50
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

外径D(Φmm)68寸法b(mm)15(0~-0.043)寸法d(Φmm)4寸法l(mm)52寸法r(mm)1.5寸法t(mm)5長さL(mm)67適合軸:CS50種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金質量(g)810外径許容差(mm)0~-0.074動的許容推力(N)42100適合軸CS50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする