WTW塚本無線 300万画素 防犯カメラ ホワイトLED搭載 5GHz帯Wi-Fi対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書 色(本体)白色 注文コード07271480 品番WTW-EGR2319SPWX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はセット内容・色など8種類から選べます 他の種類を見る

【300万画素の高画質撮影】 一般的な防犯カメラよりも高画質な300万画素を採用。 地デジ(1920×1080)よりもさらに高画質撮影で表情まではっきりと映るクリアな映像をご覧いただけます。
【赤外線LED搭載で夜間暗視撮影】真っ暗な夜間でも赤外線LEDで対象をハッキリと確認できる白黒撮影が可能です。
【IP66相当の防水防塵機能】IPとはIEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電化製品の防水防塵機能を表す規格のことです。IP66相当なら粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの噴流による有害な影響を受けません。
【外出先でもスマホで確認】ネット環境があれば、外出先からでもスマホを通してリアルタイム映像をいつでも確認することができます。過去の映像もアプリからご視聴していただけます。

用途
自宅周辺の監視
オフィス周辺の監視
駐車場の監視
室内の監視
作業状況の記録
など"
セット内容カメラ本体、電源アダプター、取扱説明書 形状バレット(砲弾)型 保証期間1年 色(本体)白色 画素数300万画素 Wi-Fi2.4GHz/5GHz microSDカード付属なし
注意
※カメラには電源アダプターから電力を供給しますので、カメラ設置場所付近にAC100V電源が必要となります。
※カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
※本製品はWTW EAGLEシリーズ等の無線式録画機と接続して使用することはできませんのでご注意ください。単独使用専用の製品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする