DCMB 12T チェンジナット THK 07271494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMB 12T チェンジナット THK 07271494
DCMB 12T チェンジナット THK 07271494

チェンジナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)20
長さL(mm)25
内容量1個注文コード07271494品番DCMB 12T
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
高速で小型の送り機構に最適です。

寸法B(Φmm)4.5外径D(Φmm)20P.C.D(mm)27寸法r(mm)1長さL(mm)25適合軸:CT12T材質含油プラスチック質量(g)10許容トルク(N・m)12.7(接触面圧9.8N/mm2時)外径許容差(mm)0~-0.1(h9)動的許容推力(N)1370(接触面圧9.8N/mm2時)フランジの静的許容荷重(N)2800フランジ外径(Φmm)36フランジ厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする