※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMA 20T チェンジナット THK 07271546 DCMA 20T チェンジナット THK 07271546

チェンジナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07271546 品番 DCMA 20T
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

寸法B(Φmm)6.6 外径D(Φmm)32 寸法F(mm)6.5 P.C.D(mm)42 寸法d(Φmm)2 寸法r(mm)1.5 長さL(mm)20 適合軸:CT20T 材質高強度亜鉛合金 質量(g)135 許容トルク(N・m)40.2(接触面圧9.8N/mm2時) 外径許容差(mm)0〜-0.062(h9) 動的許容推力(N)4170(接触面圧9.8N/mm2時) フランジの静的許容荷重(N)34600 フランジ外径(Φmm)56 フランジ厚(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする