※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMB 30T チェンジナット THK 07271591 DCMB 30T チェンジナット THK 07271591

チェンジナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07271591 品番 DCMB 30T
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

寸法B(Φmm)9 外径D(Φmm)44 寸法F(mm)9 P.C.D(mm)58 寸法d(Φmm)2 寸法r(mm)2 長さL(mm)56 適合軸:CT30T 材質高強度亜鉛合金 質量(g)465 許容トルク(N・m)269(接触面圧9.8N/mm2時) 外径許容差(mm)0〜-0.062(h9) 動的許容推力(N)16200(接触面圧9.8N/mm2時) フランジの静的許容荷重(N)55400 フランジ外径(Φmm)76 フランジ厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする