曜日別特売
DCMA 35T チェンジナット THK 07271607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMA 35T チェンジナット THK 07271607
DCMA 35T チェンジナット THK 07271607

チェンジナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)52
長さL(mm)30
内容量1個注文コード07271607品番DCMA 35T
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。

寸法B(Φmm)9外径D(Φmm)52寸法F(mm)10P.C.D(mm)66寸法d(Φmm)3寸法r(mm)2.5長さL(mm)30適合軸:CT35T材質高強度亜鉛合金質量(g)425許容トルク(N・m)144(接触面圧9.8N/mm2時)外径許容差(mm)0~-0.074(h9)動的許容推力(N)9260(接触面圧9.8N/mm2時)フランジの静的許容荷重(N)84500フランジ外径(Φmm)84フランジ厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする