※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)軸長(mm)1500
軸外径(Φmm)25.6
内容量1本注文コード07271792品番CT 25T+1500L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。