STAHLWILLE(スタビレー)
パイプカッター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
07272731
品番
14002
参考基準価格(税別)
¥49,080
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途
鉄・ステンレス配管切断用
色
シルバーグレー
質量(g)
1975
最大パイプ径(mm)
Φ63
最小径(Φmm)
Φ10
切断能力(Φmm)
(パイプ内径/パイプ外径)3-50/10-63
切り込み深さ(mm)
7
切断能力(inch[mm])
内径1/8-2