STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272846
品番
1511
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
KABELEX用のスリーブ。
用途
1501用
全長(mm)
30
質量(g)
1
内径(Φmm)
2.9
外径(Φmm)
3.3
適合サイズ(Φmm)
1.5