※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の トラック輸送・運送用品
明大の ラッシングベルト
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ(m)
4
注文コード
07273936
品番
C-100R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作ですばやく結束できます。
ベルト色
イエロー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
-
仕様
カム式ラウンドタイプ
トラスコ品番
851-9334
質量(kg)
0.19
混率(%)
ポリエステル100
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
※ベルトタイプ荷締機、荷物の結束にご使用下さい。