※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
明大の トラック輸送・運送用品
明大の ラッシングベルト
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ベルト幅(mm)
50
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
注文コード
07274094
品番
L-500P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作ですばやく結束できます。
ベルト色
イエロー
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
使用荷重(kg)
1000
仕様
ラチェットバックル式両端P(ワンピース)金具付
トラスコ品番
851-9554
質量(kg)
2.21
混率(%)
ポリエステル100
最大使用荷重(kg)
300
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
※ベルトタイプ荷締機、荷物の結束にご使用下さい。