ツールトロリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アンスラサイトグレー 注文コード07274395 品番93/6A
参考基準価格(税別)¥407,060 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。

質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1〜5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1〜4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする