内容量1セット
セット内容ツールボックス13302、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケットクリップ12916/10-40、ラチェット式ビットホルダー4008、ビットアダプター3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、八角胴センターポンチ120×10mm(105/120)、八角胴ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、エンジニアハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口スパナセット6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチセット1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
注文コード07274666
品番13302/TR/69